Veiligheidsschoen halfhoog MADDOX BOA® black-red Mid ESD S3 MADDOX BOA® black-red Mid ESD S3, Maat 45

Artikelnummer: 769151-45
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • Doorloopzekerheid: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
    Serie MADDOX
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Stahl
    Doorloopzekerheid Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 45
    Kleur schwarz / rot
    Producttype Veiligheidslaarzen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 769151-45
    EAN/GTIN 4030839380529
    Nummer fabrikant 769151-45
    L-nummer L00790 2788

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • gehydrofobeerd microvezel/gehydrofobeerd textiel
    • ademende binnenvoering van textiel
    • gepolsterde watertong
    • hele inlegzool SPORTIVE ESD black
    • metaalvrije tussenzool
    • TPU/PU zool MAXXIMO
    • stalen neus
    • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
    • ledervrij
    • zoolkern uit Infinergy® by BASF
    • BOA® Fit System