{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | DigiCrimp | |
Voor draaddoorsnede | 0,14 mm2 - 6 mm2 | |
totale lengte | 230 mm | |
Dwangsluiting aanwezig | ja | |
digitale weergave | ja | |
Producttype | Krimptang |
Artikelnummer | 729530 6,0 | |
EAN/GTIN | 4049002057687 | |
Nummer fabrikant | R8756 0000 61 |