{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | DigiCrimp | |
Voor draaddoorsnede | 0,08 mm2 - 2,5 mm2 | |
totale lengte | 175 mm | |
Dwangsluiting aanwezig | ja | |
digitale weergave | ja | |
Producttype | Krimptang |
Artikelnummer | 729530 2,5 | |
EAN/GTIN | 4049002095931 | |
Nummer fabrikant | R8726 0000 61 |