{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 4 mm | |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC) | |
Materiaal | Hoogwaardig gereedschapsstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee | |
met inschakelbare openingsveer | nee | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 725300 160 | |
EAN/GTIN | 4003773021995 | |
Nummer fabrikant | 70 06 160 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Zijsnijtang, verchroomd VDE-isolatie 160 mm
op aanvraag
Op voorraad
531 stuks direct leverbaar
€ 29,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
430 stuks direct leverbaar
€ 22,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.403 stuks direct leverbaar
€ 18,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Greep | Meercomponenten-bekleding | Meercomponenten-bekleding | Meercomponenten-bekleding |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC) |
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee | nee | nee |
Norm | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd | blank |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 2 | 2 | 2 |
Producttype | Snijdende tang | Snijdende tang | Snijdende tang |