{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 4 mm | |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC) | |
Materiaal | Hoogwaardig gereedschapsstaal | |
Oppervlak | blank | |
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee | |
met inschakelbare openingsveer | nee | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 725351 160 | |
EAN/GTIN | 4045197888075 | |
Nummer fabrikant | 725351 160 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Zijsnijtang VDE-isolatie 160 mm
op aanvraag
Op voorraad
2.421 stuks direct leverbaar
€ 18,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
209 stuks direct leverbaar
€ 22,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Greep | Meercomponenten-bekleding | Meercomponenten-bekleding |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC) |
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee | nee |
Norm | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Oppervlak | blank | verchroomd |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 2 | 2 |
Producttype | Snijdende tang | Snijdende tang |