Zware voorsnijtang 180 mm

Artikelnummer: 721900 180
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 180 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ 4 mm
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ 2,5 mm
Norm DIN ISO 5748
Greep bekleed met kunststof
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC)
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak gezwart
Kop Gepolijst
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 721900 180
EAN/GTIN 4003773213802
Nummer fabrikant 6419520

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kop, opgelegd scharnier. Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed. Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC).

Norm:

DIN ISO 5748

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed en in meerdere stappen oliegehard.