{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 200 mm | |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 4 mm | |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 2,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5748 | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC) | |
Materiaal | Hoogwaardig gereedschapsstaal | |
Oppervlak | gezwart | |
Kop | Gepolijst | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 721900 200 | |
EAN/GTIN | 4003773213819 | |
Nummer fabrikant | 68 01 200 |