Vanadium-combinatietang, verchroomd VDE-isolatie 190 mm

Artikelnummer: 701800 190
op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: VDE 1000 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 190 mm
elektrostatische eigenschap VDE 1000 V
Snijwaarden harde draad tot ⌀ 2,5 mm
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bekeigenschap getand
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
vonkvrij nee
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 701800 190
EAN/GTIN 4003773040415
Nummer fabrikant 01 06 190

Omschrijving

Uitvoering:

Chroom-vanadiumstaal. Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 64 HRC), ook geschikt voor pianodraad. Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Tangen verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5746