{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
elektrostatische eigenschap | VDE 1000 V | |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2 mm | |
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ | 1,5 mm | |
Norm | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Bekeigenschap | getand | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
vonkvrij | nee | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 701800 160 | |
EAN/GTIN | 4003773040729 | |
Nummer fabrikant | 01 06 160 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vanadium-combinatietang, verchroomd VDE-isolatie 160 mm
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 34,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 23,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.076 stuks direct leverbaar
€ 16,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
elektrostatische eigenschap | VDE 1000 V | VDE 1000 V | VDE 1000 V |
vonkvrij | nee | nee | nee |
Norm | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | overeenkomstig DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd | blank |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2 | 2 | 2 |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang |