{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 67 | |
Eigenschap koffer | geschikt voor vliegtuigtransport; Slagvast; stapelbaar | |
Buitenmaat lengte | 457 mm | |
Buitenmaat breedte | 366 mm | |
Buitenmaat hoogte | 183 mm | |
Binnenmaat lengte | 420 mm | |
Binnenmaat breedte | 300 mm | |
Binnenmaat hoogte | 160 mm | |
Volume | 20 l | |
Aantal sloten | 2 | |
Belastbaarheid | 22 kg | |
Gewicht | 3,2 kg | |
Producttype | Gereedschapstransportsysteem |
Artikelnummer | 692930 4216 | |
EAN/GTIN | 8024482185040 | |
Nummer fabrikant | 282499 |