{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 67 | |
Eigenschap koffer | geschikt voor vliegtuigtransport; Slagvast; stapelbaar | |
Buitenmaat lengte | 316 mm | |
Buitenmaat breedte | 270 mm | |
Buitenmaat hoogte | 143 mm | |
Binnenmaat lengte | 276 mm | |
Binnenmaat breedte | 200 mm | |
Binnenmaat hoogte | 120 mm | |
Volume | 6,6 l | |
Aantal sloten | 2 | |
Belastbaarheid | 15 kg | |
Gewicht | 1,3 kg | |
Producttype | Gereedschapstransportsysteem |
Artikelnummer | 692930 2712 | |
EAN/GTIN | 8024482010779 | |
Nummer fabrikant | 2712.B |