E04G SEXPL-03 Screw Lock Boring Bars Carrying 75° Rhombic Inserts with 11° Clearance for 4.5 mm Minimum Bore Diameter

Artikelnummer: 6862284
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6862284
EAN/GTIN 7291075348590
Nummer fabrikant 6862284
L-nummer L23990 59

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 4 mm, Dmin. afsteken 4,5 mm, totale lengte (OAL) 90 mm, schachthoogte (H) 3,8 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 2,3 mm
  • Voer de naam (MIID) EPGT 03X101-F1P in
  • Dmin afsteken 4,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -15 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 9 mm
  • Schachthoogte (H) 3,8 mm