EPGT 03X102-F1P IC908 75° Rhombic Inserts with a Positive Flank for Very Low Finish Turning Conditions on Steel

Artikelnummer: 6837459
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6837459
    EAN/GTIN 7291075348545
    Nummer fabrikant 6837459
    L-nummer L23950 469

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, spaanvormer F1P, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijlengte (L) 3,7 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 3,57 mm, dikte snijelement (S) 1,39 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer F1P
    • Hoofdvrijloophoek (AN) 10 graden
    • Hoekradius (RE) 0,2 mm
    • Lengte mes (L) 3,7 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 0,5 mm
    • Diameter montagegat (D1) 1,9 mm
    • Diameter incirkel (IC) 3,57 mm
    • Snijplaat dikte (S) 1,39 mm
    • Maximale voeding 0,1 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 0,1 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,02 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen