Elektronica-schroevendraaier voor sleuf Kraftform-Micro 2 mm

Artikelnummer: 664600 2
op aanvraag
Op voorraad
1.031 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 2035 Micro
    Bladbreedte b 2 mm
    Bladdikte a 0,4 mm
    Meslengte 60 mm
    totale lengte 157 mm
    Bitsoort Sleufschroevendraaier
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 664600 2
    EAN/GTIN 4013288192219
    Nummer fabrikant 05118006001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ergonomisch meercomponenten-handvat met draaibare kap.
    Steel van hoogwaardig gereedschapsstaal, mat verchroomd oppervlak, uiteinde zwart.

    Toepassing:

    voor nauwkeurig, efficiënt vastschroeven bij elektronica-assemblage. Ook ideaal voor alle fijngevoelige instel- en regelwerkzaamheden.