{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 2035 Micro | |
Bladbreedte b | 1,8 mm | |
Bladdikte a | 0,3 mm | |
Meslengte | 60 mm | |
totale lengte | 157 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 664600 1,8 | |
EAN/GTIN | 4013288192202 | |
Nummer fabrikant | 05118004001 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Elektronica-schroevendraaier voor sleuf Kraftform-Micro, Bladbreedte b: 1,8mm
op aanvraag
Op voorraad
363 stuks direct leverbaar
€ 4,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
166 stuks direct leverbaar
€ 4,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 157 mm | 100 mm |
Bladbreedte b | 1,8 mm | 1,8 mm |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier |