Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd 6,5 mm

Artikelnummer: 663100 6,5
op aanvraag
Op voorraad
467 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 160 i VDE
Bladbreedte b 6,5 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bladdikte a 1,2 mm
Meslengte 150 mm
totale lengte 255 mm
Punt Lasertip
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 663100 6,5
EAN/GTIN 4013288027276
Nummer fabrikant 05006125001

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.
Stelen met conische bladen, afgestemd op de genormaliseerde maten van de schroefgleuven. Volledig geïsoleerd, de doorslagvastheid van de isolatie bedraagt een veelvoud van de voorgeschreven minimale testspanning volgens de VDE. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.
Het Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast.
Steel van speciaal gelegeerd staal. Oppervlak nicromatt-verchroomd, zwarte punten resp. Lasertip-punten chemisch nikkelgecoat. Vanaf gr. 5,5 = buiten-⌀ van de isolatie gelijk aan de bladbreedte (gunstig bij werkzaamheden in krappe ruimtes).

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.
De beste standtijd voor elektro-schroevendraaiers is gewaarborgd als de schroevendraaiers exact passend voor de genormaliseerde schroefsleuven worden gebruikt. (zie tabelgedeelte). Beschadigen van de schroefsleuf wordt voorkomen door de juiste schroevendraaiermaat te kiezen.

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd 6,5 mm

Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd 6,5 mm

op aanvraag
Op voorraad
467 stuks direct leverbaar
€ 11,00
op aanvraag
Op voorraad
771 stuks direct leverbaar
€ 5,70
Bitsoort Sleufschroevendraaier Sleufschroevendraaier
totale lengte 255 257
Meslengte 150 150
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bladbreedte b 6,5 6,5
Bladdikte a 1,2 1,2
Producttype Schroevendraaier Schroevendraaier
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
    Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen