{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 160 i VDE | |
Bladbreedte b | 3,5 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Bladdikte a | 0,6 mm | |
Meslengte | 100 mm | |
totale lengte | 181 mm | |
Punt | Lasertip | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 663100 3,5 | |
EAN/GTIN | 4013288148674 | |
Nummer fabrikant | 05006110001 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd, Bladbreedte b: 3,5mm
op aanvraag
Op voorraad
1.494 stuks direct leverbaar
€ 5,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
564 stuks direct leverbaar
€ 3,43
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 181 mm | 187 mm |
Meslengte | 100 mm | 100 mm |
Bladbreedte b | 3,5 mm | 3,5 mm |
Bladdikte a | 0,6 mm | 0,6 mm |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier |