{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Classic VDE | |
Bladbreedte b | 5,5 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Steelaanduiding | 4 | |
Bladdikte a | 1 mm | |
Meslengte | 125 mm | |
totale lengte | 230 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 663000 5,5 | |
EAN/GTIN | 7610733064304 | |
Nummer fabrikant | 5100.4-125 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektro-schroevendraaier voor sleuf, Classic volledig geïsoleerd 5,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
969 stuks direct leverbaar
€ 9,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.112 stuks direct leverbaar
€ 4,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 230 | 232 |
Meslengte | 125 | 125 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Bladbreedte b | 5,5 | 5,5 |
Bladdikte a | 1 | 1 |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier |