{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Classic VDE | |
Bladbreedte b | 2,5 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Steelaanduiding | 0 | |
Bladdikte a | 0,4 mm | |
Meslengte | 80 mm | |
totale lengte | 165 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 663000 2,5 | |
EAN/GTIN | 7610733062393 | |
Nummer fabrikant | 5100.0-80 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, Classic volledig geïsoleerd 2,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
2.073 stuks direct leverbaar
€ 5,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
983 stuks direct leverbaar
€ 3,23
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 165 | 162 |
Meslengte | 80 | 75 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Bladbreedte b | 2,5 | 2,5 |
Bladdikte a | 0,4 | 0,4 |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier |