Draaimoment vermenigvuldiger vanaf gr. 1300 in kunststof koffer 7000 Nm

Artikelnummer: 659980 7000
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale uitgangscapaciteit (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Testrapport Testrapport van de producent
Hoogte H 212 mm
Afmeting R1 91 mm
Afmeting R2 212 mm
Maximale ingangscapaciteit 275 Nm
Draaimomentvertraging / effectieve krachtvermeerdering 1:25,5
Aanbevolen momentsleutel / aanhaalbereik 300 Nm
Aantal ondersteuningen (reactieplaten) 1
Uitgangsvierkant 1.1/2 inch
Aandrijfvierkant 1/2 inch
⌀ D 119 mm
Gewicht 9,3 kg
Teruglooprem ja
Overbelastingsbeveiliging ja
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 659980 7000
EAN/GTIN 5060207567572
Nummer fabrikant 180216

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanische, handbediende momentvermenigvuldigers voor gecontroleerd aanhalen van bouten. Vermenigvuldiger en ondersteuning van hoogwaardig staal. Met overbelastingsbeveiliging ter bescherming van het tandwielmechanisme. Ingaande aandrijving met binnenvierkant voor aandrijfgereedschap zoals ratel, dwarsgreep, momentsleutel. Bediening met een momentsleutel is zinvol, opdat de maximale belastbaarheid van de apparaten en de aanhaalmomenten van de bouten kunnen worden gecontroleerd. Uitgaande aandrijving met buitenvierkant voor opname van doppen (in verband met de hoge draaimomenten bij voorkeur krachtdoppen gebruiken).
Uiterst nauwkeurig vervaardigde overbrengingen met geslepen tandwielen en gehoonde boringen garanderen een exacte en continu reproduceerbare draaimomentoverbrenging. Unieke nauwkeurigheid van ten minste ±4%. Zeer compacte en lichte constructie, uiterst duurzaam en onderhoudsarm.
Levering in kunststof koffer.

Voordeel:

Dankzij momentvermenigvuldigers kunnen hoge draaimomenten met een korte hefboom worden overgebracht.

Tip:

Alternatieve ondersteuningen voor nr. 659980 maat 2000 en 7000 op aanvraag leverbaar. Nr. 659980 maat 2000 op aanvraag met elektronische sensoren leverbaar.