Draaimoment vermenigvuldiger vanaf gr. 1300 in kunststof koffer 1000 Nm

Artikelnummer: 659980 1000
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale uitgangscapaciteit (Nm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte L 273 mm
Hoogte H 63 mm
Afmeting R1 55 mm
Afmeting R2 143 mm
Meetnauwkeurigheid 4 %
Maximale ingangscapaciteit 200 Nm
Draaimomentvertraging / effectieve krachtvermeerdering 1:5
Aanbevolen momentsleutel / aanhaalbereik 250 Nm
Aantal ondersteuningen (reactieplaten) 2
Uitgangsvierkant 3/4 inch
Aandrijfvierkant 1/2 inch
⌀ D 65 mm
Gewicht 1,5 kg
Meettechniek Mechanisch
Teruglooprem nee
Overbelastingsbeveiliging ja
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 659980 1000
EAN/GTIN 5060207565622
Nummer fabrikant 180260

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanische, handbediende momentvermenigvuldigers voor gecontroleerd aanhalen van bouten. Vermenigvuldiger en ondersteuning van hoogwaardig staal. Met overbelastingsbeveiliging ter bescherming van het tandwielmechanisme. Ingaande aandrijving met binnenvierkant voor aandrijfgereedschap zoals ratel, dwarsgreep, momentsleutel. Bediening met een momentsleutel is zinvol, opdat de maximale belastbaarheid van de apparaten en de aanhaalmomenten van de bouten kunnen worden gecontroleerd. Uitgaande aandrijving met buitenvierkant voor opname van doppen (in verband met de hoge draaimomenten bij voorkeur krachtdoppen gebruiken).
Uiterst nauwkeurig vervaardigde overbrengingen met geslepen tandwielen en gehoonde boringen garanderen een exacte en continu reproduceerbare draaimomentoverbrenging. Unieke nauwkeurigheid van ten minste ±4%. Zeer compacte en lichte constructie, uiterst duurzaam en onderhoudsarm.

Voordeel:

Dankzij momentvermenigvuldigers kunnen hoge draaimomenten met een korte hefboom worden overgebracht.

Tip:

Alternatieve ondersteuningen voor nr. 659980 maat 2000 en 7000 op aanvraag leverbaar. Nr. 659980 maat 2000 op aanvraag met elektronische sensoren leverbaar.