{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 55 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±6 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 324 mm | |
Draaimomentbereik | 15 Nm - 55 Nm | |
Gewicht | 800 g | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Aanduiding ontkoppeling | optisch; akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | mechanische slipkoppeling | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | zonder instelschaal (tester nodig) | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | vooraf ingesteld | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 266,5 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657766 55 | |
EAN/GTIN | 4045197891662 | |
Nummer fabrikant | 657766 55 |