{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 10 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±6 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 185 mm | |
Draaimomentbereik | 2 Nm - 10 Nm | |
Gewicht | 190 g | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Aanduiding ontkoppeling | optisch; akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | mechanische slipkoppeling | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | zonder instelschaal (tester nodig) | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfin | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | vooraf ingesteld | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 134 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657766 10 | |
EAN/GTIN | 4045197891648 | |
Nummer fabrikant | 657766 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Momentsleutel ‘Slipper’ zonder schaal, Maximaal draaimoment: 10Nm
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
€ 342,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 351,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfin | Nm |
Aanduiding ontkoppeling | optisch; akoestisch; haptisch | optisch; akoestisch; haptisch |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±6 % | ±6 % |
Meettechniek | Mechanisch | Mechanisch |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | Aandrijfvierkant (ratel) |
Verstelbaarheid activeringswaarde | vooraf ingesteld | verstelbaar |
Producttype | Momentsleutel | Momentsleutel |