{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 340 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 %; ±3 % | |
Aansluiting | Bluetooth-interface | |
App-aansluiting | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | HCT | |
Totale lengte L | 655 mm | |
Draaimomentbereik | 68 Nm - 340 Nm | |
Draaimomentbereik | 50,2 lbfft - 250,8 lbfft | |
Draaimomentbereik | 602 lbfin - 3.009 lbfin | |
Resolutie | 0,1 Nm | |
Gewicht | 1.525 g | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | Elektromechanische activering | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Batterijtype | 18650 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081574 3500 | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 3,4 Ah | |
Nominale spanning | 3,6 V | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Draadloze toepassing | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Meettechniek | elektronisch | |
Gegevens rapporteerbaar | ja | |
Displaydiagonaal | 2 inch | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | weergevend; ontkoppelend; akoestisch signaal | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft; lbfin | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 582 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655025 340 | |
EAN/GTIN | 4062406390082 | |
Nummer fabrikant | 655025 340 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronische momentsleutel HCT 340 Nm
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 735,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 371,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 605,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 997,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 997,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Weergave | Digitaal | Digitaal | Digitaal | Digitaal | Digitaal |
Resolutie | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Draaimomentbereik | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Meettechniek | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | Aandrijfvierkant (ratel) | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) |
Feedback | weergevend ;ontkoppelend ;akoestisch signaal | weergevend | weergevend | weergevend | weergevend |