{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 200 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 %; ±3 % | |
Meetnauwkeurigheid draaihoek | ±1 % | |
Meetnauwkeurigheid draaihoek | ±1 graden | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Aansluiting | USB-aansluiting | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 530 mm | |
Draaimomentbereik | 40 Nm - 200 Nm | |
Draaimomentbereik | 29,5 lbfft - 147,5 lbfft | |
Draaimomentbereik | 354 lbfin - 1.770 lbfin | |
Resolutie | 0,1 Nm | |
Hoekresolutie | 0,1 graden | |
Gewicht | 1.460 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 34 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Opname voor opzetstuk | 14×18 mm | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | haptisch; akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | Vibratiemotor | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Batterijtype | 18650 | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 3,4 Ah | |
Nominale spanning | 3,6 V | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | elektronisch | |
Gegevens rapporteerbaar | ja | |
Displaydiagonaal | 2,8 inch | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft; lbfin | |
Meetmethode | Draaimoment; Draaihoek | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 422 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 456 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655013 200 | |
EAN/GTIN | 4062406578121 | |
Nummer fabrikant | 655013 200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Elektronische moment-/ draaihoeksleutel, Maximaal draaimoment: 200Nm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 811,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar
€ 811,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
190 stuks direct leverbaar
€ 601,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Accutype | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Displaydiagonaal | 2,8 inch | 2,8 inch | 2 inch |
Totale lengte L | 530 mm | 530 mm | 535 mm |
Gewicht | 1.460 g | 1.460 g | 1.360 g |
maximaal draaimoment | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm |
Nominale spanning | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V |
Aansluiting | USB-aansluiting | USB-aansluiting; Bluetooth-interface | Bluetooth-interface |