Elektronische moment-/ draaihoeksleutel HCT 30 Nm

Artikelnummer: 655010 30

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 154,50 / st.
  • € 186,50 / st.
  • € 86,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±2; ±3
  • Meetnauwkeurigheid draaihoek: ±1
  • Meetnauwkeurigheid draaihoek: ±1
  • Gereedschap verwisselbaar: Opzetstuk

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    maximaal draaimoment 30 Nm
    Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
    Meetnauwkeurigheid draaimoment ±2 %; ±3 %
    Meetnauwkeurigheid draaihoek ±1 %
    Meetnauwkeurigheid draaihoek ±1 graden
    Gereedschap verwisselbaar Opzetstuk
    Aansluiting USB-aansluiting; Bluetooth-interface
    Testrapport Testrapport van de producent
    Serie HCT
    Totale lengte L 370 mm
    Draaimomentbereik 6 Nm - 30 Nm
    Draaimomentbereik 4,5 lbfft - 22 lbfft
    Draaimomentbereik 53 lbfin - 266 lbfin
    Resolutie 0,01 Nm
    Hoekresolutie 0,1 graden
    Gewicht 735 g
    Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] 21,1 mm
    Aandrijfvierkant 1/4 inch
    Opname voor opzetstuk 9×12 mm
    Weergave Digitaal
    Aanduiding ontkoppeling haptisch; akoestisch; haptisch
    Activeringsprincipe Vibratiemotor
    Energievoorziening Accuvoeding
    Aantal inbegrepen accu’s 1
    Accutype Lithium-ion
    Accucapaciteit 3,4 Ah
    Nominale spanning 3,6 V
    Aansluitingsvorm voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname)
    Draadloze toepassing HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
    Meettechniek elektronisch
    Gegevens rapporteerbaar ja
    Displaydiagonaal 2,8 inch
    Instelling van de activeringswaarde digitaal, verstelbaar
    Feedback weergevend
    Aflezing omschakelbaar Nm; lbfft; lbfin
    Meetmethode Draaimoment; Draaihoek
    Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] 282 mm
    Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 303 mm
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 655010 30
    EAN/GTIN 4062406297602
    Nummer fabrikant 655010 30

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Display: Groot, contrastrijk oplichtend, 2,8 inch TFT-display met stabiele gezichtshoek en dubbele schaalverdeling. Met batterij- en geheugenweergave. Draaimoment- en draaihoek zijn gelijktijdig zichtbaar.
    • Weergave: Peak (hoogste waarde) en Track (meelopend).
    • Modi: draaimoment weergevend; draaimoment ontkoppelend; draaihoek ontkoppelend; draaimoment ontkoppelend met draaihoekbewaking; draaihoek ontkoppelend met draaimomentbewaking. Er kunnen maximaal 100 afzonderlijke schroefsituaties worden geprogrammeerd. Terugkerende schroefsituaties kunnen in een procedureschema (max. 10 procedureschema’s met max. 10 schroefsituaties) worden samengevat. Schroefsituaties en procedureschema’s kunnen zowel direct op de sleutel als comfortabel via app worden geprogrammeerd.
    • Mogelijke draadloze toepassingen: HCT Windows-APP en de HCT Mobile-app. De tester heeft een bi-directionele interface, maar kan wel zelfstandig (zonder app) worden bediend.
    • Apps: voor het vrijschakelen van de HCT Windows-app zijn de Bluetooth-dongle 498999 STICK (licentie) en de Windows-app-software (http://ho7.eu./win-app-hct) vereist. De HCT Mobile-app is gratis verkrijgbaar voor iOS en Android.
    • Geheugenruimte: 1000 meetwaarden met tijdstempel (incl. datum en tijd). Het opslaan op de sleutel kan handmatig worden gedeactiveerd, wanneer via HID verbinding is gemaakt met het eindapparaat.
    • Gegevensuitgang: mogelijk via Bluetooth of USB-C. Via Bluetooth: Via de apps als .csv-bestand of direct op de momentsleutel via HID-aansluiting voor een eenvoudige en comfortabele digitale documentatie. Via USB-C-aansluiting: de gegevens kunnen als .csv-bestand worden geëxporteerd.
    • Radiogoedkeuring: De momentsleutels met Bluetooth-interface hebben een geldige radiogoedkeuring in alle EU-landen, in Zwitserland, Noorwegen, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de VS en Mexico.
    • Wachtwoordbeveiliging: mogelijk als bescherming tegen onbevoegde toegang in het menu (masterwachtwoord) en voor de beveiliging van schroefsituaties en procedureschema’s. Bovendien kan worden ingesteld dat verder werken met niet-correcte schroefaanhalen alleen mogelijk is na invoer van het wachtwoord.
    • Waarschuwingssignalen zijn haptisch (trilling), optisch (kleurverandering op het display, vanuit elke positie goed zichtbare 360° led-ring met ‘verkeerslichtfunctie’) en akoestisch (zoemer). Het voorwaarschuwingstijdstip kan individueel worden ingesteld. Haptische en akoestische waarschuwingssignalen kunnen naar wens worden gedeactiveerd.
    • Eenvoudige steekmaatinvoer: voor gereedschappen met gewijzigde steekmaat hoeft slechts de nieuwe waarde te worden ingevoerd. Het tijdrovende omrekenen via formules vervalt.
    • Veiligheidsklasse IP40.
    • 2-componentengreep van de moment-/draaihoeksleutel zorgt voor een bijzondere ergonomie en een grote krachtoverbrenging.
    • Bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol.
    • Talen: Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Frans.
    • Fabrieksinstelling: resetten naar fabrieksinstelling mogelijk.
    • Tijd en datum op de sleutel worden automatisch bijgewerkt zodra met de app is verbonden.
    • Weergave van de softwareversie met serienummer, belastingsteller en kalibratiedatum.
    • Kalibratieherinnering: volgens belastingsaantal.

    Maateenheid: Nm, lbfft, lbfin.
    met opzetratel.

    Voordeel:

    Werk de applicatie-firmware en de Bluetooth-firmware van uw HCT-momentsleutels bij om optimaal gebruik te kunnen maken van de voordelen! Applicatie-firmware vanaf 3.37, Bluetooth-firmware vanaf 0.95.

    HCT - Hoffmann Group Connected Tools
    Voordelen van de draadloze overdracht met Bluetooth:
    • Eenvoudige gegevensoverdracht: met een druk op de knop wordt het meetresultaat direct naar uw pc-applicatie (bijv. Excel of Word) of naar uw smartphone overgedragen - geen dongle nodig.
    • Bewegingsvrijheid: geen storende datakabels.
    • Plaatselijke onafhankelijkheid: metingen kunnen direct op de machine worden uitgevoerd en draadloos in uw applicatie worden doorgegeven.
    • Betrouwbare gegevensoverdracht: geen aflees- of overdrachtsfouten - integratie van meerdere meetapparaten mogelijk.

    Norm:

    Getest volgens DIN EN ISO 6789.

    Nauwkeurigheid:

    Draaimoment: rechtsom ±2%, linksom ±3%.
    Draaihoek: ±1° voor het meetbereik tot 100°, ±1 % voor het meetbereik vanaf 100°.

    Gebruik:

    Legenda voor tekening en formule:

    L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
    l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
    L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
    l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
    L = totale lengte van het gereedschap
    T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
    T2 = voorgeschreven draaimoment

    Levering:

    USB-C-gegevenskabel, omschakelbare ratel met uitwerper (gr. 12 – 340: opzetratel, gr. 500 en 850: vast ingebouwde ratel), 1 gangbare Li-ion-accu type 18650 3,6V/3400 mAh (direct in het gereedschap oplaadbaar via USB-C-stekker). Inclusief stevige kunststof koffer.

    Tip:

    Bijbehorende extra accu’s verkrijgbaar onder nr. 081574 gr. 3500. Lader voor 4 accu’s optioneel verkrijgbaar onder: 081590 gr. 4ULTRA. Een opname voor een houder of ophanging van de momentsleutel is verkrijgbaar onder nr. 655039 gr. 1.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen