Dwarsgreep, 1/2 inch 300 mm

Artikelnummer: 641300 300
op aanvraag
Op voorraad
254 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
totale lengte 300 mm
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 641300 300
EAN/GTIN 4018754013104
Nummer fabrikant 13070000

Omschrijving

Uitvoering:

de materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.
dwarsgreep met verschuifbare glijkop.

Norm:

DIN 3122-A 12,5
Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 12,5 met verende kogel.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchroomd.

T.b.v.:

handbediende doppen.