Dopsleutelassortiment 1/4; 1/2 inch-vierkant 38-delig 6

Artikelnummer: 630016 6
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2; 1/4
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 4-30
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 3-14

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 38
Aandrijfvierkant 1/2 inch; 1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 4-30 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 3-14 mm
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 454 mm
Breedte 253 mm
Hoogte 64 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel; Sleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630016 6
EAN/GTIN 4018754260638
Nummer fabrikant 96011160

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 − M20.
Voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M18.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Levering:

1/4 inch doppen 6-kant: 9 St. nr. 631000 maat 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
1/2 inch doppen 6-kant: 10 St. nr. 642200 maat 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
1/4 inch bitdoppen voor binnenzeskantbouten: 3 St. nr. 631700 maat 3; 4; 5
1/2 inch bitdoppen voor binnenzeskantbouten: 5 St. nr. 643200 maat 6; 8; 10; 12; 14
1/4 inch dwarsgreep: 1 st. nr. 633000 gr. 116
1/2 inch dwarsgreep: 1 st. nr. 641300 gr. 300
1/4 inch opsteekhandvat: 1 st. nr. 632800 gr. 150
1/4 inch verlengstukken: 2 St. nr. 632400 maat 50; 150
1/2 inch verlengstukken: 2 St. nr. 641000 maat 130; 255
1/4 inch cardangewricht: 1 St. nr. 633500 gr. 1/4
1/2 inch cardangewricht: 1 st. nr. 641600 gr. 1/2
1/4 inch ratel: 1 st. nr. 632000 gr. 1/4
1/2 inch ratel: 1 st. nr. 640100 gr. 1/2
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Dopsleutelassortiment 1/4; 1/2 inch-vierkant 38-delig 6

Dopsleutelassortiment 1/4; 1/2 inch-vierkant 38-delig 6

op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 610,00
op aanvraag
Op voorraad
760 stuks direct leverbaar
€ 445,00
Bitsoort 6-kant dopsleutel ;Sleutel voor binnenzeskantbouten Sleutel voor binnenzeskantbouten ;6-kant dopsleutel
Aandrijfvierkant 1/2 ;1/4 1/2 ;1/4
Aantal delen 38 38
Hoogte 64 61
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 4-30 4-30
Verpakking Box ABS-kunststof Box ABS-kunststof
Producttype Dopsleutel Dopsleutel