Schachtladder GRP 400mm nuttige breedte 4 sporten

Artikelnummer: 64104
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Schachtladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 64104
    EAN/GTIN 4031405641044
    Nummer fabrikant 064104

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Vrije breedte 400 mm
    • Rechthoekige sparen 58 x 25 mm
    • Gegroefde sporten
    • Diverse wandbeugels zijn verkrijgbaar als accessoires

    Kenmerk:

    • Buitenbreedte: 450 mm
    • Kolombreedte: 25 mm
    • Kolomhoogte: 58 mm
    • Geleiderlengte: 1120 mm
    • Breedte wissen: 400 mm
    • Materiaal: GFK
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
    • Aantal stappen/sporten: 4 sporten
    • Uitvoering van stap: sporten

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen