Muurbeugel roestvrij staal voor GRP, verstelbaar

Artikelnummer: 64019
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Accessoires voor ladders

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 64019
    EAN/GTIN 4031405640191
    Nummer fabrikant 064019
    L-nummer L90110 1292

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Muursteun instelbaar
    • Voor GFK-asgeleiders
    • Edelstaal
    • Opmerking: Voor ladders met 4 – 9 sporten zijn 2 set (= 4 stuks) wandbeugels vereist, voor ladders met 10 – 15 sporten 3 set (= 6 stuks) wandbeugels, voor ladders met 16 – 24 treden 5 set (= 10 stuks) wandbeugels vereist
    • 1 set = 2 stuks (1 x rechts, 1 x links). Paspennen en bouten in plaats van moeren en boutbouten mogen alleen worden gebruikt om ze aan de as te bevestigen als hun geschiktheid is aangetoond op de plaats waar de geleiders worden gebruikt. Zij moeten worden gekozen op basis van de kracht die wordt uitgeoefend op het ankerpunt van de ladder zoals gespecificeerd door de fabrikant.
    • Paspennen en schroeven voor wandmontage worden niet meegeleverd. Neem contact op met gerenommeerde dowel leveranciers voor meer informatie.

    Kenmerk:

    • Materiaal: Edelstaal
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
    • Afstelbereik: 150 mm
    • Max. Wandafstand: 300 mm
    • Min. Wandafstand: 150 mm