SCIR 22-050R12-00 IC1008 Grooving and Parting Inserts

Artikelnummer: 6410059
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6410059
    EAN/GTIN 7291075315769
    Nummer fabrikant 6410059
    L-nummer L23940 1945

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 2 mm, snijbreedte (CW) 0,5 mm, lengte snijplaat (INSL) 22 mm, dikte snijplaat (S) 7 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0 mm
    • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 2 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte (CW) 0,5 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 22 mm
    • Snijplaat afbladhoek (GAN) 7 graden
    • Snijplaat dikte (S) 7 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,03 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,01 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen