SCHR 0810-22BF Grooving and Turning Tools with Back and Front Clamping for Swiss-Type and Automatic Machines

Artikelnummer: 2802007
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SWISSCUT INNOVAL
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2802007
EAN/GTIN 7291075315349
Nummer fabrikant 2802007
L-nummer L23920 2232

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 8 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm
  • Koplengte (links) 24 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Schachthoogte (H) 8 mm
  • Schachtbreedte (B) 10 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SWISSCUT INNOVAL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen