MIGR 8-2.00-1.00 IC908 Internal Shallow Grooving Inserts

Artikelnummer: 6405195
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405195
EAN/GTIN 7291075287080
Nummer fabrikant 6405195
L-nummer L24030 185

Omschrijving

Omschrijving:

Uitsteken/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 2,1 mm, snijbreedte (CW) 2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,1 mm
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Dmin afsteken 9,2 mm
  • Profielafstand ey (PDY) 6,8 mm