MIFHR 8SC-8-SRK IC08 Bars for Face and Internal Grooving, Undercutting and Threading Inserts

Artikelnummer: 2801506
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MINCUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801506
EAN/GTIN 7291075262377
Nummer fabrikant 2801506
L-nummer L24140 85

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, totale lengte (OAL) 75 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Functiebreedte (WF) 3,7 mm
  • Koplengte (links) 11,7 mm
  • Totale lengte (OAL) 75 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MINCUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen