GIP 2.39-1.19RX IC808 Precision Double-Ended Inserts for External Grooving Next to a Shoulder

Artikelnummer: 6404145
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6404145
    EAN/GTIN 7291075084160
    Nummer fabrikant 6404145
    L-nummer L23940 1233

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel-/draaibits, snijdiepte max. (CDX) 3,9 mm, snijbreedte (CW) 2,39 mm

    Kenmerk:

    • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
    • Hoekradius (RE) 1,19 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 3,9 mm
    • Snijbreedte (CW) 2,39 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen