GHMPL 20 Perpendicular Holders, Up to 4.8mm depth of groove.

Artikelnummer: 2800424
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800424
EAN/GTIN 7291075023329
Nummer fabrikant 2800424
L-nummer L23920 2062

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4,8 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm
  • Koplengte (links) 17 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles