GEPI 2.00-1.00UL IC08 Precision Double-Ended Inserts for Internal Undercutting

Artikelnummer: 6403391
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6403391
    EAN/GTIN 7291075158335
    Nummer fabrikant 6403391
    L-nummer L23940 1732

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 1 mm, snijdiepte, max. (CDX) 2 mm, snijbreedte (CW) 2 mm, snijplaatlengte (INSL) 10 mm, totale lengte (OAL) 10 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 1 mm
    • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 2 mm
    • Snijbreedte (CW) 2 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 10 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,12 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw
    • Totale lengte (OAL) 10 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen