GEHIUL 12U Boring Bars with Coolant Holes for Undercutting and Turning

Artikelnummer: 2801203
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801203
EAN/GTIN 7291075163186
Nummer fabrikant 2801203
L-nummer L23920 1899

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf-/draaigereedschaphouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, max. snijbreedte (CWX) 3,2 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm
  • Functiebreedte (WF) 8,7 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Dmin afsteken 14 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen