{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 12 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
⌀ uitgangzijde | 16,9 mm | |
Lengte | 28 mm | |
Bitsoort | 12-kant-dopsleutel | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 637000 12 | |
EAN/GTIN | 4018754001958 | |
Nummer fabrikant | 02010012 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
12-kant dop, 3/8 inch, Sleutelwijdte: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar
€ 8,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
678 stuks direct leverbaar
€ 8,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
809 stuks direct leverbaar
€ 5,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 16,9 mm | 17 mm | 17 mm |
Bitsoort | 12-kant-dopsleutel | 12-kant-dopsleutel | 12-kant-dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lengte | 28 mm | 64 mm | 25,5 mm |
Sleutelwijdte | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop |