Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 33-delig metrisch / inch

Artikelnummer: 634711
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8
  • Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 7-22
  • Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 1/4-7/8

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal delen 33
    Aandrijfvierkant 3/8 inch
    Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel 7-22 mm
    Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel 1/4-7/8 inch
    Lengte 413 mm
    Breedte 230 mm
    Hoogte 57 mm
    Bitsoort 12-kant dopsleutel
    Sleutelwijdtematen metrisch / inch
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 634711
    EAN/GTIN 4018754260430
    Nummer fabrikant 96021122

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

    Toepassing:

    Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M4 − M14, voor bouten / moeren met schroefdraad tot 9/16 inch (Amerikaanse inchmaten).

    Materiaal:

    Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

    Levering:

    Doppen 12-kant: 16 st. nr. 637000
    maat 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22
    Doppen 12-kant: 12 st. nr. 637100 maat 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8
    Dwarsgreep: 1 St. nr. 635700
    Verlengstukken: 2 st. nr. 63 5400 gr. 75; 240 mm
    Cardangewricht: 1 St. nr. 636200
    Ratel: 1 St. nr. 635000
    Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 33-delig metrisch / inch

    Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 33-delig metrisch / inch

    op aanvraag
    Op voorraad
    29 stuks direct leverbaar
    € 424,00
    op aanvraag
    Op voorraad
    694 stuks direct leverbaar
    € 255,00
    Bitsoort 12-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel Surfacedrive ;6-kant-schroevendraaier ;Schroevendraaier voor TORX®-schroeven ;12-kant-dopsleutel
    Aandrijfvierkant 3/8 3/8
    Breedte 230 176
    Hoogte 57 45
    Lengte 413 357
    Verpakking Box ABS-kunststof
    Producttype Dopsleutel Dopsleutel

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen