{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 5,5 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ uitgangzijde | 8,5 mm | |
Lengte | 50 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Materiaal | Hoogwaardig HPQ®-staal | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 631400 5,5 | |
EAN/GTIN | 4018754000296 | |
Nummer fabrikant | 01020055 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kant dop, 1/4 inch lang, Sleutelwijdte: 5,5mm
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
€ 17,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.160 stuks direct leverbaar
€ 2,39
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.194 stuks direct leverbaar
€ 3,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
510 stuks direct leverbaar
€ 8,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.029 stuks direct leverbaar
€ 3,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lengte | 50 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm |
Sleutelwijdte | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Materiaal | Hoogwaardig HPQ®-staal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop | Dop |