{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 13 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ uitgangzijde | 17,8 mm | |
Lengte | 50 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Materiaal | Hoogwaardig HPQ®-staal | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 631400 13 | |
EAN/GTIN | 4018754000272 | |
Nummer fabrikant | 01020013 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-kant dop, 1/4 inch lang, Sleutelwijdte: 13mm
op aanvraag
Op voorraad
235 stuks direct leverbaar
€ 17,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.652 stuks direct leverbaar
€ 3,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
930 stuks direct leverbaar
€ 3,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.085 stuks direct leverbaar
€ 9,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.614 stuks direct leverbaar
€ 3,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
499 stuks direct leverbaar
€ 3,17
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
674 stuks direct leverbaar
€ 13,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 17,8 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lengte | 50 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm | 25 mm | 50 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop | Dop | Dop | Dop |