Omschrijving:
Volhardmetalen boren, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/8″, Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP) koelvloeistof Thru, snijrichting (HAND) rechts, boorbit grootte / snijdiameter (DC) 0,332″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 0,332″, spaanfluit (LCF) 1,72″, totale lengte (OAL) 3,42″, bruikbare lengte (LU) 1,27″
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
- Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
- Snijrichting (HAND): Rechterhand
- Decimaal equivalent: 0,332″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 0,332″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0,332″
- Aantal fluit (NOF): 2
- Lengte spaangroef (LCF): 1,72″
- Aantal tanden: 2
- Totale lengte (OAL): 3,42″
- Schachtlengte (LS): 1,59″
- Type schacht: Rond
- Bruikbare lengte (LU): 1,27″