Systeembox 300

Artikelnummer: 630327 300
op aanvraag
Op voorraad
225 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Buitenmaat lengte 475 mm
Buitenmaat breedte 200 mm
Buitenmaat hoogte 40 mm
Binnenmaat lengte 466 mm
Binnenmaat breedte 176 mm
Binnenmaat hoogte 29 mm
Producttype Systeembox

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630327 300
EAN/GTIN 4062406754624
Nummer fabrikant 630327 300

Omschrijving

Uitvoering:

Lege box voor nr. 412474.
Met sluitclip.