{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buitenmaat lengte | 475 mm | |
Buitenmaat breedte | 200 mm | |
Buitenmaat hoogte | 40 mm | |
Lengte in G | 19 | |
Breedte in G | 8 | |
Binnenmaat lengte | 466 mm | |
Binnenmaat breedte | 176 mm | |
Binnenmaat hoogte | 29 mm | |
Producttype | Box |
Artikelnummer | 412474 MS300 | |
EAN/GTIN | 4062406698041 | |
Nummer fabrikant | 412474 MS300 |