{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buitenmaat lengte | 357 mm | |
Buitenmaat breedte | 176 mm | |
Buitenmaat hoogte | 52 mm | |
Binnenmaat lengte | 350 mm | |
Binnenmaat breedte | 150 mm | |
Binnenmaat hoogte | 45 mm | |
Vullingsgraad van een lade in G | 6×14 | |
Producttype | Systeembox |
Artikelnummer | 630305 3B | |
EAN/GTIN | 4062406166267 | |
Nummer fabrikant | 630305 3B |