3-Voudige T-sleutel voor binnenzeskantbouten, Zeskant: 9mm

Artikelnummer: 627391 9
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 9 mm
totale lengte 260 mm
Schuifgreeplengte 125 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 627391 9
EAN/GTIN 7610733261475
Nummer fabrikant 1204.9

Omschrijving

Uitvoering:

Steel, speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.

Voordeel:

Ideaal voor het aanhalen van diepliggende bouten met hoog draaimoment.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen