3-Voudige T-sleutel voor binnenzeskantbouten 10 mm

Artikelnummer: 627391 10
op aanvraag
Op voorraad
350 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 10 mm
totale lengte 270 mm
Schuifgreeplengte 135 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627391 10
EAN/GTIN 7610733261482
Nummer fabrikant 1204.10

Omschrijving

Uitvoering:

Steel, speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.

Voordeel:

Ideaal voor het aanhalen van diepliggende bouten met hoog draaimoment.
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
    Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen