Schroevendraaier voor Torx® TX6

Artikelnummer: 625500 TX6
op aanvraag
Op voorraad
547 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 367 TORX®
Torx®-profiel TX6
Meslengte 60 mm
totale lengte 130 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal kling Hoogwaardig gereedschapsstaal
Materiaal handgreep Slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen
Oppervlak mat verchroomd
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625500 TX6
EAN/GTIN 4013288004185
Nummer fabrikant 05028001001

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handvat met geïntegreerde zachte delen. Steel van hoogwaardig gereedschapsstaal, mat verchroomd oppervlak, zwarte punt.
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
    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen