Schroevendraaier voor Torx® TX10

Artikelnummer: 625500 TX10
op aanvraag
Op voorraad
740 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 367 TORX®
    Torx®-profiel TX10
    Meslengte 80 mm
    totale lengte 161 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
    Materiaal kling Hoogwaardig gereedschapsstaal
    Materiaal handgreep Slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen
    Oppervlak mat verchroomd
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 625500 TX10
    EAN/GTIN 4013288004222
    Nummer fabrikant 05028005001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kraftform-handvat met geïntegreerde zachte delen. Steel van hoogwaardig gereedschapsstaal, mat verchroomd oppervlak, zwarte punt.